Spears Valves 467e-338sr | 3efk3 แคลมป์ยึดอาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 467E-338SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 2, PVC | AC8WEL 3EFK3

SPEARS VALVES 467E-338SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 2, PVC

In Stock
รายการ: AC8WEL รุ่น: 467E-338SRอ้างอิงข้าม: 3EFK3

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿5,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นEPDM
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว73 องศา F
การเชื่อมต่อ Outlet2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต
ขนาดท่อทางออก2"
ขนาดท่อ3"
ขนาดรูที่ต้องการ2-1 / 4 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 467E-247SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1/2, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿4,184
SPEARS VALVES 467E-248SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 3/4, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿3,996
SPEARS VALVES 467E-249SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿3,581
SPEARS VALVES 467E-333SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1/2, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,049
SPEARS VALVES 467E-334SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 3/4, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,357
SPEARS VALVES 467E-335SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿4,800
SPEARS VALVES 467E-337SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1-1/2, PVC | เอซี8วีค 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 467E-338SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 2, PVC
฿5,357 / หน่วย