Square D Jga261502 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 600vac Lug | 2gnu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JGA261502 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 600vac Lug | AF9HDH 2GNU3

SQUARE D JGA261502 เบรกเกอร์ 150a 2p 600vac Lug

In Stock
รายการ: AF9HDH รุ่น: JGA261502อ้างอิงข้าม: 2GNU3

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿240,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์150
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก5"
ขนาดกรอบ250A / JG
ความสูง7.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1500A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ750A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ4/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเฟสAC
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)36.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)19
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (ปรับได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์นาที. ขนาดสายไฟการติดจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D HGL36150U33X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿242,370
SQUARE D HGL36060U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿168,367
SQUARE D HGL36100U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿186,498
SQUARE D HGL36150U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿307,585
SQUARE D HGL36060U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿105,817
SQUARE D HGL36100U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿118,685
SQUARE D HGL36150U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿239,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JGA261502 เบรกเกอร์ 150a 2p 600vac Lug
฿240,428 / หน่วย