SQUARE D LA26200AC เบรกเกอร์ 200a 2p 600vac Lug
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
แอมป์ | 200 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 250 |
ความลึก | 5.8 " |
ขนาดกรอบ | 400A / LA |
ความสูง | 11 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 2000A |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 1000A |
สูงสุด คะแนนอากาศ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 600 kcmil (Al), 250 kcmil (อัล) |
นาที. ขนาดสายไฟ | 1 AWG (อัล) |
การติด | เสียบแผงบอร์ด |
จำนวนเสา | 2 |
ระยะ | 1 |
การเชื่อมต่อเฟส | AC |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8536200020 |
รุ่น | สูงสุด ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | นาที. ขนาดสายไฟ | การติด | จำนวนเสา | ระยะ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGL36150U33X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿242,370 | |
HGL36060U43X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿168,367 | |
HGL36100U43X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿186,498 | |
HGL36150U43X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿307,585 | |
HGL36060U31X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿105,817 | |
HGL36100U31X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿118,685 | |
HGL36150U31X | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | กล่องดึง | ฿239,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.