เริ่ม Intl Zcm1500w | Ld เครื่องตัดวัสดุชนิดไม่ยึดติด | 11j992 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มเครื่องตัดวัสดุ ZCM1500W Ld แบบไม่มีกาว | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld เครื่องตัดวัสดุไม่ยึดติด

In Stock
รายการ: AA3FXB รุ่น: ZCM1500Wข้ามอ้างอิง: 11J992

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿51,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด
ความถูกต้อง+/- 1 มม
แกนยึด1 ", 1.4", 3 "
ตัดความแม่นยำ+/- 0.04 "
ตัดสไตล์ตัด Guilliotined ตรง
ความยาวตัด0.79 ถึง 39 "
แสดงLED
ความสูง6.2 "
ความยาว5.4 "
แม็กซ์ ความกว้างตัด2"
สูงสุด ม้วนนอก Dia7"
ความหนา0.25 "/ 6 มม
แรงดันไฟฟ้า117V
ความกว้าง9.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8422409160
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัดความยาว (999 มม.)
  • ความเร็วในการป้อน (7 "ต่อวินาที)
  • สูงสุด ความกว้างการตัด (2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดความกว้างราคา
เริ่มเครื่องตัดวัสดุแบบไม่ติดกาว ZCM2500 Ld ต่างประเทศ | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18 ถึง 39 "9.7 "฿66,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld เครื่องตัดวัสดุไม่ยึดติด
฿51,158 / หน่วย