สเตนเนอร์ E10t2c81s4g1 | ปั๊มตั้งเวลาสูบจ่ายเพอริสแตลติค 15 Gpd | 38m004 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STENNER E10T2C81S4G1 ปั๊มจับเวลา Peristaltic 15 Gpd | AC7LQH 38M004

STENNER E10T2C81S4G1 ปั๊มมิเตอร์ริ่งตั้งเวลา 15 Gpd

In Stock
รายการ: AC7LQH Model: E10T2C81S4G1อ้างอิงไขว้: 38M004

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿19,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบจ่ายที่ตั้งโปรแกรมได้
วัสดุของตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนต
ซีซี / นาที39.4
ตามมาตรฐานUL, cUL
ความยาวสายไฟ10ft
หัวและวัสดุที่เหมาะสมโพลีคาร์บอเนต
ความสูง5 13 / 16 "
Hz60
ความยาว5 5 / 16 "
แม็กซ์ ไหล0.63 GPH
แม็กซ์ อัตราการไหล0.63 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว100 CPS
นาที. อัตราการไหล.01 จีพีดี
รอบต่อนาทีของมอเตอร์18
จำนวนฟีด1
สายไฟ10 ฟุต
ประเภทปั๊มperistaltic
การทำสำเนาได้+/- 5%
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด25 ฟุต
วัสดุ Tubeแซนโทพรีน
ชนิดภาพเขียนโปรแกรมได้ตามสัดส่วน
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง5.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)32.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Compact, Peristaltic Pump with Integral 24 Hour Clock and 24 Programmable Events

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STENNER E10T2C81S4G1 ปั๊มมิเตอร์ริ่งตั้งเวลา 15 Gpd
฿19,341 / หน่วย