Stenner E10vxaa1s6g1 | ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค 7.4 Gpd 25psi | 35pf94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STENNER E10VXAA1S6G1 ปั๊มสูบจ่าย Peristaltic 7.4 gpd 25psi | AH4XHD 35PF94

STENNER E10VXAA1S6G1 ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค 7.4 gpd 25psi

In Stock
รายการ: AH4XHD รุ่น: E10VXAA1S6G1ข้ามอ้างอิง: 35PF94

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿18,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ซีซี / นาทีตัวแปร
ความยาวสายไฟ6ft
หัวและวัสดุที่เหมาะสมพลาสติก
ความสูง5.5 "
Hz60
ความยาว6"
แม็กซ์ อัตราการไหล0.31 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว100 CPS
นาที. อัตราการไหล0.8 gpd
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ตัวแปร
จำนวนฟีด1
ประเภทปั๊มperistaltic
การทำสำเนาได้% + /-5
ซีลและโอริงเทียม-N
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด25 ฟุต
วัสดุ Tubeแซนโทพรีน
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรอบต่อนาทีของมอเตอร์วัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานวัสดุ Tubeชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
STENNER 85MJH1A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,650
STENNER 85MJH2A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,373
STENNER 85MJH7A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA 13 85MJH7A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿36,203
STENNER 45MJL5A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿34,543
ปั๊มสูบจ่าย STENNER 85MJL5A1STG1 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,234
STENNER 170JL5A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนปรับหัวคู่ได้1155.3 "6"฿46,423
STENNER SVP1H2A1S2G1 ปั๊มสูบจ่าย 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145โพลีคาร์บอเนต-เอทิลีนหัวเดียวแบบปรับความเร็วได้1157"6.1 "฿58,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STENNER E10VXAA1S6G1 ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค 7.4 gpd 25psi
฿18,274 / หน่วย