STENNER E20PHH81S725G1 ระบบแผงติดตั้งปั๊ม 30 Gpd 80 Psi
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบแผงติดตั้งปั๊ม |
ความถูกต้อง | % + /-2 |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีคาร์บอเนต |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | Polycarbonate, Polypropylene หรือ Type 1 Rigid PVC, NSF61 Listed |
แม็กซ์ ไหล | 30 GPD |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 100 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 3.0 GPD |
สายไฟ | 10 ฟุต |
ซีลและโอริง | Santoprene ได้รับการอนุมัติจาก FDA |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ความจุถัง | 7.5, 15 หรือ 30 Gal |
วัสดุถัง | โพลีเอทิลีนผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 61 ฝาล็อคป้องกันเด็กโพลีโพรพีลีน Grommets Viton สกรูสแตนเลส |
วัสดุ Tube | ท่อปั๊มและเช็ควาล์ว Duckbill Santoprene, FDA Approved, Suction / Discharge Tubing, Ferrules Polyethylene, FDA Approved |
ลดอัตราส่วน | 10:1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 60Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8413810040 |
รุ่น | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|
E20PHF81S715G1 | 4.5 GPD | ฿67,724 | |
E20PHF81S725G1 | 4.5 GPD | ฿67,724 | |
E20PHG81S715G1 | 16 GPD | ฿67,724 | |
E20PHG81S725G1 | 16 GPD | ฿67,724 | |
E20PHH81S715G1 | 30 GPD | ฿67,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.