Stenner Svp1h7a1s2g1 | ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi | 4na19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STENNER SVP1H7A1S2G1 ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA 19

STENNER SVP1H7A1S2G1 ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi

In Stock
รายการ: AD8VXD Model: SVP1H7A1S2G1อ้างอิงข้าม: 4NA19

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿58,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุของตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนต
ความยาวสายไฟ6ft
หัวและวัสดุที่เหมาะสมโพลีคาร์บอเนต
ความสูง6.1 "
ความยาว10.1 "
แม็กซ์ ไหล1.67 GPH
แม็กซ์ อัตราการไหล1.67 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว1500 CPS
นาที. อัตราการไหล2 GPD
มอเตอร์ HP1/30
รอบต่อนาทีของมอเตอร์45
จำนวนฟีด1
สายไฟ6 ฟุต
ประเภทปั๊มperistaltic
การทำสำเนาได้+/- 2%
ซีลและโอริงแซนโทพรีน
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด25 ฟุต
วัสดุ Tubeเอทิลีน
ลดอัตราส่วน20:1
ชนิดภาพเขียนหัวเดียวแบบปรับความเร็วได้
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.92
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8413190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Valveless, Nonclogging, 4 Button Keypad Output Control

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรอบต่อนาทีของมอเตอร์วัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานวัสดุ Tubeชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
STENNER 85MJH1A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,650
STENNER 85MJH2A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,373
STENNER 85MJH7A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA 13 85MJH7A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿36,203
STENNER 45MJL5A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿34,543
ปั๊มสูบจ่าย STENNER 85MJL5A1STG1 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนหัวเดียวปรับได้1155.3 "6"฿35,234
STENNER 170JL5A1STG1 ปั๊มสูบจ่าย 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144โพลีคาร์บอเนตนศ.50เอทิลีนปรับหัวคู่ได้1155.3 "6"฿46,423
STENNER SVP1H2A1S2G1 ปั๊มสูบจ่าย 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145โพลีคาร์บอเนต-เอทิลีนหัวเดียวแบบปรับความเร็วได้1157"6.1 "฿58,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STENNER SVP1H7A1S2G1 ปั๊มสูบจ่าย 40 Gpd 100 Psi
฿58,418 / หน่วย