Stren-flex Re2-904-18 | เว็บสลิง Reverse Eye กว้าง 4 นิ้ว X 18 ฟุต Nylon | 31xf31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX RE2-904-18 Web Sling Reverse Eye กว้าง 4 นิ้ว x 18 ฟุตไนลอน | AG2PDK 31XF31

STREN-FLEX RE2-904-18 ตาข่ายกลับตากว้าง 4 นิ้ว x 18 ฟุตไนลอน

In Stock
รายการ: AG2PDK รุ่น: RE2-904-18ข้ามอ้างอิง: 31XF31
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
฿25,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 29,000
Choker Hitch ความจุ11,600 ปอนด์
สีBlack
ความยาวตา15 "
ความยาว18ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาย้อนกลับ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง14,500 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันห่ออย่างสมบูรณ์
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง4"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)38.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.81
รหัส HS5607500000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความยาวตาความยาวจำนวนชั้นความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 10 ฟุตไนลอน | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 ปอนด์6000 ปอนด์12 "10ft27500 ปอนด์2"฿9,776
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 12 ฟุตไนลอน | AG2NRV 31XF08 RE2-902-12ปอนด์ 15,0006000 ปอนด์12 "12ft27500 ปอนด์2"฿10,989
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 14 ฟุตไนลอน | AG2NRW 31XF09 RE2-902-14ปอนด์ 15,0006000 ปอนด์12 "14ft27500 ปอนด์2"฿12,222
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 16 ฟุตไนลอน | AG2NRX 31XF10 RE2-902-16ปอนด์ 15,0006000 ปอนด์12 "16ft27500 ปอนด์2"฿13,522
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 3 ฟุตไนลอน | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 ปอนด์3600 ปอนด์9"3ft14500 ปอนด์2"฿5,420
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 4 ฟุตไนลอน | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 ปอนด์3600 ปอนด์9"4ft14500 ปอนด์2"฿5,829
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Reverse Eye กว้าง 2 นิ้ว x 6 ฟุตไนลอน | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 ปอนด์3600 ปอนด์9"6"14500 ปอนด์2"฿7,146

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX RE2-904-18 ตาข่ายกลับตากว้าง 4 นิ้ว x 18 ฟุตไนลอน
฿25,026 / หน่วย