SUNCAST DB9750 Extended Deck Box H27 1/2 พร้อมฝาและที่นั่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องดาดฟ้าขยาย / ม้านั่ง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความจุ | 73 แกลลอน. |
สี | Taupe |
การก่อสร้าง | เรซินทนทาน |
ความลึกภายใน | 26 " |
ความสูงภายใน | 22.75 " |
ความกว้างภายใน | 52 " |
วัสดุ | Polypropylene ทนต่อแรงกระแทก |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 27.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 53 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403708015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความจุ | การก่อสร้าง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB6700 | 21 " | 50 แกลลอน. | เรซินทนทานต่อแรงกระแทกโพลีโพรพีลีน | 34.5 " | 52.75 " | 17.5 " | 16.5 " | 47.75 " | ฿7,917 | ||
PB2600 | 20.75 " | 31 แกลลอน. | เรซินทนทานต่อแรงกระแทกโพลีโพรพีลีน | 29.875 " | 30.625 " | 16.75 " | 14.875 " | 26 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.