SUNCAST STB200B รถเข็นสายยางแบบพกพา เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นท่อแบบพกพา |
สี | Taupe |
การก่อสร้าง | ยาง |
ฝาท่อ 5 / 8- ใน. ID | 225 ฟุต |
รีล Dia. | 15 " |
ความกว้างม้วน | 12 " |
ประเภทล้อ | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.