System Sensor 2wta-b | สัญญาณเตือนควัน 12/24 Vdc 2 สาย Therm Sen | 20jz02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SYSTEM SENSOR 2WTA-B เครื่องเตือนควันไฟ 12/24 VDC เทอร์มินัล 2 สาย | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR 2WTA-B Smoke Alarm 12/24 VDC เทอร์มอล 2 สาย

In Stock
รายการ: AG9HJG รุ่น: 2WTA-Bข้ามอ้างอิง: 20JZ02

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿4,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับควัน
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB
แบตเตอรี่สำรองไม่
วิธีการตรวจจับอิเล็กทริค
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 19 / 64 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ความสูง2"
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายใช่
PIN ล็อคไม่
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงาน12/24 VDC สองสาย
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่มปิดเสียง: ไม่
  • ปุ่มทดสอบ: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแหล่งพลังงานราคา
เซนเซอร์ระบบ 4WTA-B สัญญาณเตือนควัน 12/24 VDC 4-Wire Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4ดับเบิลยูทีเอ-บี12/24 VDC สี่สาย฿5,419
เซ็นเซอร์ระบบ 2W-B เครื่องตรวจจับควัน, ควัน, เดินสาย, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, โฟโตอิเล็กทริค, เดินสาย | CU4XZA 20JY97 2W-B-฿3,645
เซ็นเซอร์ระบบ 2WT-B เครื่องตรวจจับควัน, ควัน, เดินสาย, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, โฟโตอิเล็กทริค, เดินสาย, แบบกลม | CU4XZB 20JY98 2ดับเบิลยูที-บี-฿4,095
เซ็นเซอร์ระบบ 4W-B เครื่องตรวจจับควัน, ควัน, เดินสาย, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, โฟโตอิเล็กทริค, เดินสาย, แบบกลม, 3 ปี | CU4XZC 20JY99 4W-B-฿4,330
เซ็นเซอร์ระบบ 4WT-B เครื่องตรวจจับควัน, ควัน, เดินสาย, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, โฟโตอิเล็กทริค, เดินสาย, แบบกลม, 3 ปี | CU4XZD 20JZ01 4ดับเบิลยูที-บี-฿4,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SYSTEM SENSOR 2WTA-B Smoke Alarm 12/24 VDC เทอร์มอล 2 สาย
฿4,785 / หน่วย