System Sensor D4p120 | คณะกรรมการพลังงานโฟโตอิเล็กทริค | 35z776 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ระบบ D4P120 บอร์ดไฟฟ้าโฟโตอิเล็กทริก | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 โฟโตอิเล็กทริคพาวเวอร์บอร์ด

In Stock
รายการ: AC6QWC รุ่น: D4P120ข้ามอ้างอิง: 35Z776

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿7,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคณะกรรมการพลังงานตาแมว
ความเร็วลม100 ถึง 4000 FPM
สัญญาณเตือนภัยสูงสุด 65mA @ 24VDC / สูงสุด 135mA RMS @ 24VAC / สูงสุด 35mA RMS ที่ 120VAC
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 ถึง 158 F
ความลึก2-1 / 2 "
ความสูง5"
ช่วงความชื้น0 ถึง 95% RH
ความยาว7.75 "
ต้องระบุหมายเลข1
สถานะสแตนด์บาย (mA)สูงสุด 21mA @ 24VDC / สูงสุด 65mA RMS @ 24VAC / สูงสุด 20mA RMS ที่ 120VAC
ชนิดภาพเขียนเครื่องตรวจจับควัน
แรงดันไฟฟ้า24/120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลุก Aux ติดต่อ @ 250V (10A)
  • ปลุก Aux ติดต่อ @ 30VDC (10A)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SYSTEM SENSOR D4P120 โฟโตอิเล็กทริคพาวเวอร์บอร์ด
฿7,023 / หน่วย