System Sensor P2rhk-120 | Outdoor H/s Wall 2-wire Hi Candela Red | 21 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H / S Wall 2-Wire Hi Candela Red | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela สีแดง

In Stock
รายการ: AF7JQH รุ่น: P2RHK-120ข้ามอ้างอิง: 21HN50

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿6,994 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStrobe Horn กลางแจ้ง
สัญญาณเตือนภัย272 ถึง 355mA DC
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 150 F
คุ้มครอง72 ตารางฟุต
ความลึก2"
เสร็จสิ้นสีแดง
แฟลช (Candela)15/30/75/95/110/115
ความสูง5 7 / 10 "
ช่วงความชื้น10 ถึง 93% RH
ความยาว5 1 / 10 "
การติดผนัง
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)99
ปัจจุบันสแตนบาย0 uA
สถานะสแตนด์บาย (mA)0
ชนิดภาพเขียนไฟที่ทำเครื่องหมาย
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง568695 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8531800050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัยอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างความลึกแฟลช (Candela)ความสูงความยาวราคา
SYSTEM SENSOR P2RK Outdoor Horn Strobe Two-Wire สีแดง | AA6QQW 14N225 พีทูอาร์เค12-24V88ma-218ma (DC สูงสุด)-40 ถึง 151 องศา4.75 "2-1 / 2 "15-115 เลือกได้5.625 "4.75 "฿5,570

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela สีแดง
฿6,994 / หน่วย