เซ็นเซอร์ระบบไฟสัญญาณแตรกลางแจ้ง P2RK เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งเตือนบุคคลถึงเหตุฉุกเฉิน ใช้ในระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน โดยผสมผสานทั้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอพยพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็วระหว่างเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ แตรจะส่งเสียงดัง ในขณะที่ไฟแฟลชจะให้แสงสีแดงที่สว่างและกะพริบ ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและการได้ยินในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- โดดเด่นด้วยสีแดงเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและสวยงาม อีกทั้งยังมีการติดตั้งบนผนังเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- ไฟแฟลชแตรกลางแจ้งนี้มีเอาต์พุตเสียงสูงสุด 88 เดซิเบล ซึ่งให้สัญญาณเตือนที่ดัง
- มีความเข้มแสงแฟลชที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 15 ถึง 115 แคนเดลา ช่วยให้ปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- ไฟแฟลชแตรกลางแจ้งนี้มีแผ่นยึดอเนกประสงค์เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 151 องศา F.
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: กระแสไฟสัญญาณเตือนสำหรับแตรแฟลชกลางแจ้ง P2RK นี้เป็นเท่าใด
A. กระแสไฟแจ้งเตือนอยู่ระหว่าง 88mA ถึง 218mA
ถาม: ช่วงความชื้นในการทำงานของแตรแฟลชนี้คือเท่าใด?
A. ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายในช่วงความชื้น 10% ถึง 93%
ถาม: ไฟแฟลชแตรกลางแจ้ง P2RK นี้รับแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
A. ยอมรับแรงดันไฟฟ้าอินพุต 12 ถึง 24VDC
ถาม สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำรองไฟได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อการทำงานที่ไม่หยุดชะงักในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
ถาม ฉันจะติดตั้งไฟแฟลชแตรระบบเซ็นเซอร์กลางแจ้งได้อย่างไร
A.
- เลือกตำแหน่งที่มองเห็นได้และสอดคล้องกับโค้ดสำหรับไฟแฟลชแบบแตร
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับความต้องการของอุปกรณ์
- ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ยึดแผ่นยึดเข้ากับตำแหน่งที่เลือก
- เชื่อมต่อสายไฟและสายควบคุมตามแผนภาพการเดินสายไฟที่ให้มา
- ติด P2RK นี้เข้ากับแผ่นยึดอย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแตรและไฟแฟลชทำงานอย่างถูกต้องหลังจากกลับมามีพลังงานอีกครั้ง
- ปรับแต่งการตั้งค่าเสียงและแฟลชอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
- เก็บบันทึกรายละเอียดการติดตั้งอย่างละเอียด