จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สเปรย์ล้างหน้าก่อนล้าง |
| วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| อัตราการไหล | 1.15 GPM |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยวงเดือน 1764261 ความกว้างใบ 1/2 นิ้ว ขนาด 14 ฟุต 6 นิ้ว ความหนาใบมีด 0.035 นิ้ว
- ไม้ TB FR-A7FN07
- BOSTON GEAR GA63B เปลี่ยนเกียร์ 20 Diametral Pitch 14 1/2 Deg. มุมรับแรงกด 63 ฟัน เหล็กหล่อ
- นอร์เลค 146042 นอร์เลควิทยาศาสตร์ 146042
- แอปเปิลตัน อิเล็คทริค เนส22MLL
- พัดลมกรอง HOFFMAN HF1316414R 34253 115V 395 CFM ไหลย้อนกลับ สีเทาอ่อน
- โซ่แบบลูกกลิ้ง TSUBAKI C2062HA11LRB
- วัณโรค วูดส์ OS2758
สำรวจเพิ่มเติม
- CENTURY
- KEYSHAFT
- MACROMATIC
- UNIWELD
- MAXTEC
- นิวเมติกวาล์วนิรภัย
- Road และ Asphalt Rakes
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker
- อุปกรณ์เสริมบล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- RINGERS GLOVES เพิ่มการมองเห็น ถุงมือควบคุมการจราจร
- MECHANIX ถุงมือทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจนและทนทานต่อการตัด Hi-Viz D5 ดั้งเดิม
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีดำ
- เครื่องทำความร้อน TEMPCO Maxiband
- ขวดนม GLOBE SCIENTIFIC, PP, คอกว้าง, ทรงกลม
- แบล็คเบิร์น (T&B) หญิงตัดการเชื่อมต่อ
- สเตอร์ MARTIN SPROCKET เจาะ C Type Flame Cut Sprockets, 1568 Chain Number
- ชุดกันฝน CONDOR 3 ชิ้นพร้อมฮู้ดแบบถอดได้ PVC หนา 10 mil น้ำหนักเบา สีเหลือง
- ฟิวส์ขนาดเล็ก MERSEN FERRAZ IEC ขนาด 5x20 มม. หน่วงเวลา 5HT 250VAC
- ชุดสเปรย์ T&S
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 001121-45 สเปรย์ฉีดพลาสติกหน้าล้างล่วงหน้า
฿453 / หน่วย