จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตลับที่นั่ง PTFE เย็น |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | การอัด |
| เสร็จสิ้น | ชุบทองเหลือง |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| อัตราการไหล | 18.77 GPM |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 17.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481901000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- แอปเปิ้ลตัน ELECTRIC C8X125M
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LBR7 เหล็กอ่อนเคลือบสังกะสียูเนี่ยน 300 Psi 1/8 นิ้ว
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Z9439 แหวนรองแบบมีร่อง 3/8 นิ้ว เหมาะกับขนาดสลักเกลียว แบน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว
- GROVE GEAR EL8420590.35 EL-HMQ842-25-H_-140-35 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 25:1, ID 0.875 นิ้ว, OD 2.188 นิ้ว, อลูมิเนียม
- SCOTSMAN 11-0514-02 Purge Valve ผู้ผลิตน้ำแข็ง
- GRAINGER PR-PTFE-GF-24 ก้านพลาสติก ยาว 3 ฟุต สีขาวนวล ทึบแสง แรงดึง 1000 Psi
- MAIN FILTER INC. MF0151759 BE500P06AH Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 9.96 นิ้ว
- HUB CITY 0270-06676 ตัวลดหนอน, 3.614 Hp, ID 1.125 นิ้ว, OD 1.250 นิ้ว, สแตนเลส
สำรวจเพิ่มเติม
- DINEX
- HASSAY SAVAGE CO.
- KEYSHAFT
- BROWNING
- MAX
- ก้ามและ Nibblers
- นิวเมติกเป็นศูนย์สูญเสียท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- อุปกรณ์เสริมไฟภูมิทัศน์
- แหวนยึด
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีเหลือง
- ถุงมือเคลือบ CONDOR ไนไตรล์ ฝ่ามือ/จุดเต็ม/จุ่มคู่
- ท่อ TYGON SE 200
- ANVIL AS667 ซีรีส์ ขั้วต่อมุมคู่แปดรู
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "300 psi Bulk Multipurpose Air Hose
- NORDFAB 90 Degree Elbows
- ชุดติดตั้งแบบฝังเรียบ INTERMATIC
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งสามเฟส ACME ELECTRIC, โวลต์ปฐมภูมิเดลต้า 480V, โวลต์ทุติยภูมิ 208Y/120, ขดลวดทองแดง
- การเชื่อมท่อร่วม SANDPIPER Tc, การระบาย
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 006009-40 ตลับที่นั่ง Ptfe ทองเหลืองเย็น
฿3,897 / หน่วย