จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดตลับเย็นเซรามิก |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เซรามิค |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | เซรามิค |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| วัสดุ | เซรามิค |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 17.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- แอปเปิลตันไฟฟ้า DMC022D4Q7
- BALDOR / DODGE 053763 LF-SXV-106 SXR ลูกปืนคอประหลาด, ขนาดเพลา 1.3750 นิ้ว, เจาะกลม, เหล็ก
- KEO 55100-TiN Countersink 6 ฟัน 120 องศา 1/8 เหล็กดีบุกความเร็วสูง
- SPEARS VALVES 3029-84823 ข้อต่อลด, ปะเก็น x หัวจุก, 100 PSI, PIP, ขนาด 21 x 8, PVC
- GRAINGER 206-602847 ดอกเอ็นมิลล์รัศมีมุม, 4 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 3/8 นิ้ว
- HUBBELL - BRYANT BRY5462 เต้ารับไฟฟ้าแบบใบมีดตรงสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก 20A 250 VAC 1 เฟส 2 ขั้ว
- MARTIN SPROCKET TEB6BB แบริ่งหน้าแปลน ตลับลูกปืน เจาะ 3 นิ้ว ความหนา 3.5 นิ้ว เหล็กหล่อ
- MAIN FILTER INC. MF0061709 DVD2225E20B Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, สูง 8.85 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- NORD-LOCK
- DELFIELD
- ALCO FILTERS
- SP BEL ART SS
- เครื่องบดมุม
- เครื่องมือบันทึก
- หกลื่นไถลและพาเลท
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- เครื่องกว้าน
- AKRO-MILS 30150 ชั้นวางถัง
- RINGERS GLOVES ถุงมือกู้ภัยเชือกสะท้อนแสง
- KRYTOX GPL 107 Series น้ำมันเอนกประสงค์
- เครื่องเจาะจุด NC แบบเมตริก KEO
- BATTALION สลักสปริงแคม
- VESTIL FL-LKH Series ระบบล็อคพื้นโพลียูรีเทน
- โปรไฟล์รีดขึ้นรูป T-Slotted แบบเปิดที่ 80/20 15 ซีรีส์ 3030-S
- ข้อต่อซีรีส์ NIBCO PC9649-Y
- เสื้อยืด PARKER 172P ซีรีส์ Poly-Tite Male Branch Tees
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 011279-25 การประกอบตลับเซรามิกเย็น
฿4,104 / หน่วย