Traceable 6436 | บันทึกข้อมูล Digital Therm Excursion-trac | 33hp70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRACEABLE 6436 Digital Therm Excursion-Trac Datalog | AH3QTW 33 แรงม้า 70

TRACEABLE 6436 บันทึกข้อมูล Digital Therm Excursion-Trac

In Stock
รายการ: AH3QTW รุ่น: 6436ข้ามอ้างอิง: 33HP70

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
ปลุกสูงต่ำ
ประเภทแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA
ใบรับรองการสอบเทียบNIST Traceable (R)
กรณีที่วัสดุเอบีเอส
ความยาวสายไฟ10ft
ความลึก3 / 4 "
ขนาดตัวเลข1 / 2 "
แสดงจอแอลซีดี
ความสูง4.25 "
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
การติดแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 0.25 องศา
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 70 องศา
อุณหภูมิ ความละเอียดองศา 0.01
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เซลเซียสสลับได้: ใช่
  • สไตล์โพรบ: (2) สแตนเลสสตีล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยความจำความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่การติดความละเอียดอัตราการสุ่มตัวอย่างชั่วคราว ความถูกต้องชั่วคราว พิสัยราคา
TRACEABLE 4157 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 14.2 ถึง 131 องศา F | AC9UXU 3KGR3 4157ไม่มี-1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์ถ้วยดูดหรือตะขอและเทปห่วง--+/- 2 องศา14.2 Degrees to 131 Degrees฿1,089
TRACEABLE 4147 เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล 32-392 องศา F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์โต๊ะเขียนหนังสือ--+/- 3.6 องศา32 Degrees to 392 Degrees฿3,091
TRACEABLE 4159 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 13 ถึง 158 องศา F | AC9VTU 3KTJ8 4159ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAเทปสองหน้าหรือเทปตะขอและห่วง--+/- 2 องศา-13 องศาถึง 158 องศา฿1,811
TRACEABLE 4048 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048ต่ำสุด / สูงสุด-AA อัลคาไลน์แถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 2 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,033
TRACEABLE 4527 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527ต่ำสุด / สูงสุด-AA อัลคาไลน์แถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 2 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,200
TRACEABLE 4627 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 1 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,885
TRACEABLE 4727 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 1 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRACEABLE 6436 บันทึกข้อมูล Digital Therm Excursion-Trac
฿10,173 / หน่วย