Tb Woods 3v4753 | มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 3v เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.75 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 3V4753 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.75 นิ้ว | AE7HUP 5YKU3

TB WOODS 3V4753 สายพานตัววีแคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 3V เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 4.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7HUP รุ่น: 3V4753อ้างอิงข้าม: 5YKU3
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
฿5,022 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
3 V Belt Pitch Dia.4.75 "
ยอดคงเหลือมาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ
ประเภทเข็มขัด3V
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSDS
จำเป็นต้องมีบูชSDS
การก่อสร้างของแข็ง
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง4 3 / 4 "
มิติ E0.06 "
มิติข้อมูล L1.31 "
มิติ M0.13 "
ความกว้างของใบหน้า1 1 / 2 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-15/16"
ที่ตั้งฮับ0.69 "
หมายเลขอุตสาหกรรม3V4753
ความเฉื่อยWR0.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia3.44 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 5270
จำนวนร่อง3
ภายนอก Dia.4 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 1 / 2 "
Pitch Dia4 3 / 4 "
ประเภทสินค้าแคบ
รวมสกรูไม่
UPC698672050999
น้ำหนัก£ 3.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความกว้างของใบหน้าประเภทเข็มขัดประเภท Boreเหมาะกับ Shaft Diaที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมความเฉื่อยWRราคา
TB WOODS 5V1252 มัดสายพานตัว V แบบแคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 12.5 นิ้ว | AA2PWH 10Y273 5V1252สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿15,194
TB WOODS 5V1602 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 16 นิ้ว | AA2PWJ 10Y274 5V1602สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿20,423
TB WOODS 5V1872 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWK 10Y275 5V1872สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿29,050
TB WOODS 5V1874 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWL 10Y276 5V1874สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿34,878
TB WOODS 5V442 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWM 10Y277 5V442สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿6,200
TB WOODS 5V443 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWN 10Y278 5V443สายพานร่องวี2.38 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿7,342
TB WOODS 5V444 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWP 10Y279 5V444สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿8,209

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 3V4753 สายพานตัววีแคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 3V เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 4.75 นิ้ว
฿5,022 / หน่วย