Telemecanique Sensors Xcste7313 | 10d258 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSTE7313 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 สวิตช์ล็อคนิรภัย 2nc 6a @ 300v

In Stock
รายการ: AF6FRX รุ่น: XCSTE7313ข้ามอ้างอิง: 10D258
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
฿19,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC6A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้นขึ้นอยู่กับคีย์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ2NC
คะแนนการติดต่อ DC3A ที่ 24V
ความลึก3.68 "
ความสูง1.3 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ3.4 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ปุ่มกระตุ้นการล็อคโซลินอยด์
UPC785901825135
ความกว้าง4.33 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟฟ้าโซลินอยด์ (24VAC / DC)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight, Dust Tight and Corrosion Resistant (Indoor / Outdoor) Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อ DCความลึกความสูงแรงปฏิบัติการความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1NO, 2NC3A ที่ 300V5.75 "1.73 "4.5 ปอนด์3.86 "฿38,474
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1NO, 2NC3A ที่ 300V5.75 "1.73 "4.5 ปอนด์3.86 "฿51,321
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSTE7333 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCTE7333พลาสติก2NC3A ที่ 300V3.68 "1.3 "3.4 ปอนด์4.33 "฿21,770

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 สวิตช์ล็อคนิรภัย 2nc 6a @ 300v
฿19,728 / หน่วย