Tempco Ldwr-1042 | ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจ อุณหภูมิสูงสุด 842 F | 3grk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDWR-1042 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F

In Stock
รายการ: AC9HRG รุ่น: LDWR-1042ข้ามอ้างอิง: 3GRK3

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿20,317 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
ประเภทสายเคเบิ้ลMG
วัสดุตัวนำนิกเกิลหุ้มทองแดง
ฉนวนกันความร้อนฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย
สีเสื้อโดยธรรมชาติ
ประเภทแจ็คเก็ตฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง
สูงสุด แอมป์30 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 C
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.134 "
ระวิงยาว250ft
Spool / Coil ความยาว (Ft.)250
ลากสาย26 30 X
UPC094705679074
แรงดันไฟฟ้า600
เครื่องวัดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8544493040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดประเภทสายเคเบิ้ลวัสดุตัวนำระวิงยาวSpool / Coil ความยาว (Ft.)ลากสายแรงดันไฟฟ้าฉนวนกันความร้อนราคา
TEMPCO LDWR-1012 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 842 องศา F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGนิกเกิลหุ้มทองแดง100ft10026 30 X600ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย฿8,851
TEMPCO LDWR-1021 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "ทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล100ft10026 30 X600ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส฿5,630
TEMPCO LDWR-1047 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "ทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล250ft25026 30 X600ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส฿12,977
TEMPCO LDWR-1052 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีแดง | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,145
TEMPCO LDWR-1057 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีขาว | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,233
TEMPCO LDWR-1062 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีดำ | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,241
TEMPCO LDWR-1067 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีแดง | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน250ft25019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿21,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDWR-1042 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F
฿20,317 / หน่วย