TENSABARRIER
Tensabarrier ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมิลตัน คีนส์ บัคกิงแฮมเชียร์ สหราชอาณาจักร เป็นผู้ผลิตเครื่องกั้นสายพาน เสาแบบเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์กั้นเชือก และอุปกรณ์เสริม และเครื่องกีดขวางการจราจร อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
Security
ความปลอดภัย
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง
เครื่องใช้สำนักงาน
Security ตัวกรอง
อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชนดูทั้งหมด
Barrier เข็มขัดและอุปกรณ์โพสต์ โพสต์ตัวรับสิ่งกีดขวางสายพาน เสารับสิ่งกีดขวางตามมาตรฐาน ADA ออกแบบมาเพื่อให้การควบคุมฝูงชนและการรักษาความปลอดภัยสูงสุดพร้อมตัวเลือกของสายพานเพิ่มเติมที่สองในบางรุ่น มีตัวป้องกันพื้นยางเพื่อป้องกันการครูดพื้น
โพสต์และเชือกแบบพกพา เสาเหล็ก / พีวีซีติดตั้งสายพานยืดหดได้เพื่อควบคุมฝูงชนและสร้างพื้นที่จัดคิวที่เป็นระเบียบ มีจำหน่ายในรุ่นสายพานกว้าง 2 และ 6 นิ้วพร้อมพิมพ์ข้อความเตือน
โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม ประกอบด้วยป้ายอะคริลิกกรอบป้ายป้ายประกาศซ็อกเก็ตฝาปิดและตัวยึดผนังตัววีเหมาะสำหรับใช้กับเสากั้น
ส่วนประกอบของ Barrier แข็ง แผงกั้นแบบแข็งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถติดตั้งวัตถุต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นและลดเวลาในการติดตั้ง โดดเด่นด้วยพื้นผิวที่ป้องกันรอยบุ๋มและรอยขีดข่วน มีให้เลือกพอร์ตตัวรับสัญญาณคอมโพเนนต์ 1 - 8 แบบ
อุปกรณ์กั้นเชือก เสาและเสากั้นเชือก อุปสรรคเชือก กำแพงกั้นแบบพับเก็บได้แบบติดผนัง อุปสรรคของสายพานแบบพับเก็บได้ซึ่งประกอบไปด้วยสายพานโพลีเอสเตอร์ทอสำหรับงานหนักพร้อมกลไกการเบรกเพื่อการดึงสายพานที่ช้าและปลอดภัย มาพร้อมกับปลายล็อคเพื่อป้องกันการปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจ
เกี่ยวกับ Tensabarrier
แค็ตตาล็อก Tensebarrier ประกอบด้วยแผงกั้นแบบยืดหดได้แบบติดผนัง ตัวกั้นเชือก เสาและเชือกแบบพกพา อุปกรณ์เสริมบนเสา ส่วนประกอบแผงกั้นแบบแข็ง แผงกั้นเข็มขัดและอุปกรณ์เสริมของเสา และอื่นๆ แผงกั้นเข็มขัดแบบยืดหดได้ Tessabarrier มีระบบเบรกที่ได้รับสิทธิบัตร รวมถึงฝักเบรกคู่เพื่อให้สายรัดหล่นลงบนพื้นเมื่อปล่อยออกก่อนจะค่อย ๆ หดกลับเข้าเสาค้ำ ทำให้แผงกั้นแบบพับเก็บได้มีความปลอดภัยและทนทาน แบรนด์ยังผลิตเสาเข็มขัดแบบยืดหดได้หลายประเภท เช่น เสาคู่และเสารับ ในแบบทองเหลืองและโครเมียม เทปกั้นแบบยืดหดได้ Tensabarrier มีโครงสร้างเหล็ก มอบสิ่งกีดขวางแบบยืดหดได้ที่แข็งแกร่งและทนทาน ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่น เทปกั้นแบบยืดหดได้เหล่านี้มีฐานอเนกประสงค์ ช่วยให้วัตถุที่มีล้อ เช่น รถม้าน้ำ รถเข็นวีลแชร์ และรถเข็น สามารถพลิกคว่ำได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Tensabarrier บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Vestil, Vision และ Lavi ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Tensionbarrier ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ Tensabarrier เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ Tensabarrier เหล่านี้จึงถูกขนส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานที่น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เสากั้นเทนซาเคลียร์
เสาโพลีคาร์บอเนตโปร่งใสนี้มีความสามารถรอบด้านในการควบคุมฝูงชน และการออกแบบที่ชัดเจนทำให้สามารถแทรกรายการส่งเสริมการขายหรือข้อความที่พิมพ์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ ทนทานและปรับตัวได้...อ่านเพิ่มเติม
RB1 โรลาแบริเออร์
เป็นนวัตกรรม Tensator รุ่นบุกเบิกและเป็นแผงกั้นแบบมีล้อแบบพับเก็บได้แบบดั้งเดิมที่มีคุณลักษณะครบครันเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย คุณลักษณะการซ้อนช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายเสาได้สูงสุดสามเสาพร้อมกัน...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
จะรักษาเสากั้นได้อย่างไร?
- ตรวจสอบเสากั้นแต่ละอันเป็นประจำเพื่อดูร่องรอยความเสียหาย การสึกหรอ หรือการทำงานผิดปกติ ตรวจสอบรอยแตก รอยบุบ หรือชิ้นส่วนโค้งงอที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
- รักษาเสากั้นให้สะอาดโดยเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เป็นประจำ ใช้สบู่อ่อนๆ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ขัดถูเพื่อขจัดคราบหรือสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีรุนแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของเสา
- หากระบบกั้นของคุณมีสายรัดแบบยืดหดได้ ให้ตรวจสอบการหลุดลุ่ย น้ำตา หรือมีร่องรอยของการสึกหรอหรือไม่ เปลี่ยนสายรัดที่เสียหายทันทีเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผงกั้น
- หากเสากั้นของคุณมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น สายพานแบบยืดหดได้ ให้ใช้สารหล่อลื่นที่มีซิลิโคนเพื่อให้การทำงานราบรื่น หล่อลื่นบานพับหรือข้อต่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบและขันน็อต สลักเกลียว หรือสกรูที่หลวมๆ ให้แน่นเพื่อรักษาความมั่นคงของเสากั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดปลอดภัยเพื่อป้องกันการโยกเยกหรือความไม่เสถียร
Transbarrier มีป้ายติดไว้กับเสากั้นเพื่อป้องกันอันตรายหรือข้อความบ่งชี้หรือไม่?
ใช่ ทางแบรนด์เสนอให้ ป้ายอะครีลิค Transbarrier เพื่อบ่งชี้อันตรายจากการมองเห็น