จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กระเป๋า |
| ประเภทการกรองแบบถุง | Standard |
| วัสดุกระเป๋า | ผ้า |
| ประเภทการรับกระเป๋า | แห้ง |
| ถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ | นำมาใช้ใหม่ |
| ถุงชนิด | SMS |
| ประสิทธิภาพการกรอง | สูงถึง 99% @ 0.3 µms |
| ประเภทตัวกรอง | ผ้ากรอง |
| เหมาะกับยี่ห้อเครื่องดูดฝุ่น | Minuteman |
| เหมาะกับรุ่นเครื่องดูดฝุ่น | 805040 |
| สำหรับประเภทสูญญากาศ | สูญญากาศบริเวณวิกฤต |
| ความสูง | 1 / 2 " |
| ความยาว | 13 1 / 2 " |
| วัสดุ | ผ้า |
| จำนวนชั้น | 4 |
| ความกว้าง | 14 " |
| ความกว้าง/เส้นผ่านศูนย์กลาง | 11 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.87 |
| รหัส HS | 8508700000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนชั้น | ถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ | ประเภทตัวกรอง | วัสดุ | วัสดุกระเป๋า | อย่างมีประสิทธิภาพ | สำหรับประเภทสูญญากาศ | ประเภทการรับกระเป๋า | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10E081 | 4 | นำมาใช้ใหม่ | ผ้ากรอง | ผ้า | ผ้า | ใช้ในชีวิตประจำวัน | สูญญากาศบริเวณวิกฤต | แห้ง | 1 | ฿2,856 | |
![]() |
10E085 | 1 | นำมาใช้ใหม่ไม่ได้ | ทิ้ง | กระดาษ | กระดาษ | การกรองขนาดเล็ก | สูญญากาศบริเวณวิกฤต | แห้ง | 10 | ฿2,529 | |
![]() |
10E086 | 1 | นำมาใช้ใหม่ไม่ได้ | ถุงกระดาษ | - | กระดาษ | การกรองขนาดเล็ก | สูญญากาศบริเวณวิกฤต | แห้ง | 12 | ฿3,598 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ไททัน FASTENERS KRA93016
- NOTRAX 509S0027BL แผ่นรองกันเปื้อนขนาด 7 x 2 ฟุต
- SPEARS VALVES 899-040CSR ข้อต่อยูเนี่ยนเสริมพิเศษ, ซ็อกเก็ต x FPT, EPDM, ขนาด 4, CPVC
- DAYTON 71732300M มอเตอร์ HVAC 1/20 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 230v 3.3
- แคชวาล์ว GT11327555 สกรู, 1/2-13 Unc-2A x 2.750, การปรับ, ฝาปิดหกเหลี่ยม
- VIEGA PROPRESS 85587 Tee, สแตนเลส 304, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, วัสดุโอริง FKM, Tee
- T&S 193L มือจับ 4 แขน, ดำ, โพลีโพรพีลีน
- APPLETON ELECTRIC EFS250F1 สวิตช์แก้วตำแหน่งที่เป็นอันตราย
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MICRO PLASTICS
- MILLER BY HONEYWELL
- THERMOSAFE
- RADNOR
- อุปกรณ์เสริม Borescope
- อุปกรณ์ติดตั้งเรืองแสง
- กระบอกสูบ Lockset
- เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- DESTACO 8100/8300 Series ที่หนีบสวิงลม
- ML KISHIGO ชุดกันฝน Economy สีส้ม
- บีกเกอร์ทางวิทยาศาสตร์ของ GLOBE
- สว่านและดอกสว่านรวม KEO แบบธรรมดา มุมดอกสว่าน 82 องศา
- MUELLER INDUSTRIES 185 ตะแกรงกรองแบบ Simplex จากเหล็กกล้าคาร์บอน
- LAB SAFETY SUPPLY จานเลี้ยงเชื้อ
- ฟิวส์ BUSSMANN NHG B-400 ซีรี่ส์อังกฤษและ IEC
- เทปตีเส้นพื้น CONDOR
- หัวจับไฮดรอลิก SANDVIK COROMANT
- มอเตอร์ดูดฝุ่น ROTRON 64 Frame Drive ขนาดเฟรม 4.6 นิ้ว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY 10E080 กระเป๋าผ้า Sms 11 นิ้ว ใช้ซ้ำไม่ได้
฿2,265 / หน่วย