จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 1 / 2 " |
| รัศมีภายใน | 1" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.295 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿8,717 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VESTIL VPFG-1070 ประตูพับกรรไกรเหล็กชุบสังกะสี 10 ชั้น ขนาด 7 x XNUMX ฟุต สีเทา
- ป้ายหมายเลข BRADY 23450 ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว GAS 151-175 ทองเหลือง หนา 0.04 นิ้ว กลม
- อีตัน ECX09D1CAA-R63/B
- CROSSFIRE 201615 แว่นตานิรภัย กรอบ Wraparound ฟูลเฟรม เทาอ่อน เทา เทา ไซส์ M
- VULCAN HART 711398 สวิตช์ขีด จำกัด สูง
- POWER FIRST 4FRD3 ขั้วต่อส้อมสีแดง 22 ถึง 16 Awg
- WALTER TOOLS A1154TFT-9 5200153 ดอกสว่านเจาะเกลียว ขนาด 9 มม. ความยาวร่อง 1 9/16 นิ้ว ปลายเหลี่ยม 6 เหลี่ยม
- MOODY TOOL ใบมีดฟิลลิปส์ 49-8090 0.080 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- CARLING TECHNOLOGIES
- KEYSHAFT
- MAXPURE
- PUMPTEC
- DELTANA
- ม้วนสายไฟต่อ
- อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค
- ชุดบิตซ็อกเก็ต
- ชุดประกบ
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- ถุงมือเคลือบ CONDOR ผิวเรียบ ไนไตรล์ จุ่มฝ่ามือ หนา 13 เกจ
- MUELLER INDUSTRIES 1600-D เช็ควาล์ว Chexter
- GLOBE SCIENTIFIC Snap Caps พร้อมแถบนิ้วหัวแม่มือ 13 อัน สำหรับหลอดขนาด XNUMX มม.
- RUBBERMAID ไม้ม็อบดันฝุ่นปลายตัด
- ส่วนรองรับท่อ ENERGY CHAIN
- ANVIL Grooved Cup ถ้วยลด
- CEMENTEX USA เมตริกฟลัชเชื่อมต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, ไดรฟ์สี่เหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว
- GROVE GEAR Quill Input ลดลานแบบอินไลน์ ขนาด R897
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,300 / หน่วย