จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.1875 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| รัศมีภายใน | 1" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.357 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿8,717 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TECHNIKS 04216-5/32 Collet หน้ากลม ขนาด 5/32 นิ้ว
- ADAPT-ALL OR-10MM โอริงสำหรับพอร์ตเมตริก 10 มม. ไนไตรล์
- GATES 3MR-26S-06 สเตอร์, สายพาน 0.24 นิ้ว, ความกว้าง 6 มม.
- EDWARDS SIGNALING 105HISTA-R5 Strobe Light สีเหลืองอำพัน 240VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
- เครื่องใช้ไฟฟ้า CGA100562
- MILTON-INDUSTRIES 2760-3LH สายยางเป่าลม ยาว 3 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 3/8 นิ้ว
- VESTIL H-25-MD-GRN-H ถังบรรจุแบบเทเองขนาดกลาง ทรงเตี้ย ผลิตจากเหล็ก 1/4 ลูกบาศก์หลา ความจุ 4000 ปอนด์ สีเขียวฮันเตอร์
- มอเตอร์อเนกประสงค์ WEG 00158ET3E145T-W22 11611199 แบบ TEFC เฟรมเหล็กหล่อ 143/5T กำลัง 1.5 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้า 415 โวลต์
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- PEERLESS
- SPEEDCLEAN
- FLEXAUST CO INC
- SIMPLEHUMAN
- ปั๊มไดอะแฟรมแบบใช้อากาศ
- เทิร์นเนอร์
- หินลับคมและชุดไฟล์
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งวาล์ว
- ท่อทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น
- HELICOIL ปลั๊กจุดเกลียว UNC 2B
- ANVIL AF730 แคลมป์วัดแผ่นดินไหวตามยาวและด้านข้าง สีดำ
- CJT KOOLCARB Carbide Tipped Jobber Drill Bit, Uncoated Finish, Style 150
- LEESON B14 Flange IEC DC Metric Motors แบบปิดทั้งหมด
- ชุดแผงกั้น EATON
- VESTIL GR-F3R Series ราวกั้นโครงสร้าง กัลวาไนซ์ แบบวางใน
- ถุง Infecon จาก GLOBE SCIENTIFIC
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,531 / หน่วย