TRIM LOK INC 3100B3X1/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 16 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.607 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 3916200091 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก AEROQUIP 2045-12-16S ขนาด 3/4 นิ้ว x 1 นิ้ว ตัวเมีย x ตัวผู้ NPSM x NPTF ข้อต่อแบบหมุน
- อะแดปเตอร์ WARING COMMERCIAL AD2 สำหรับ HGB สแตนเลส
- DYNALON 302195-0002 คิวเวตต์ วิส
- SUPER-STRUT MA1200HS-10 แชนแนล 12 เกจ ยาว 10 ฟุต
- SPEARS VALVES 429-666F ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ต, ตาราง 40, ขนาด 12 x 6, PVC
- MARTIN SPROCKET AK20 5/8 มัด, รู 0.625 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว, 1 ร่อง, เหล็ก
- เคเบิ้ล เพรพ ART-625CG
- APOLLO VALVES D291300 บ่า PTFE บอลวาล์ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- ULTRATECH
- CHAMPION AEROSPACE
- BUCHER HYDRAULICS
- ATKORE
- ภาชนะผนังตรง
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- ชุดสารเคมีที่ห่อหุ้ม
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- กรองอากาศและองค์ประกอบ
- ALLEGRO SAFETY หมวกคลุมศีรษะแบบไม่ต้องบำรุงรักษา Tyvek Double Bib จากบริษัท Pharmaceutical
- VIEGA PROPRESS ข้อต่อไม่หยุด กด x กด
- ม้วนสายไฟโคมไฟมือ LUMAPRO
- MUELLER INDUSTRIES 103MDT เช็ควาล์วไร้เสียง
- ตัวกรอง MUELLER INDUSTRIES รุ่น 581CS-NY
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore B Type Metric Roller Chain Sprockets, 06B-3 หมายเลขโซ่
- BALDOR / DODGE Tigear-2 ตัวลดมาตรฐานพร้อมอินพุตแยก ขนาด 30
- ตัวลดขนาดปลั๊กอินซีรีส์ LEGRIS 3666
- STARRETT 79 Yankee คาลิปเปอร์สปริงด้านนอก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 250 ฟุต