จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

TRIM LOK INC 3100B3X3 / 32A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BQR 10D011

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 100 ฟุต

รายการ: AA2BQRรุ่น: 3100B3X3/32A-100อ้างอิงข้าม: 10D011
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿13,888
5.00% ปิด
฿13,194 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ขอบกริ๊ปซีล
ประเภทกาว กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย
การใช้งาน เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก
หลอดไฟ Dia 3 / 8 "
หลอดไฟ Dia 0.375 "
ตำแหน่งของหลอดไฟ ฝั่งตรงข้าม
วัสดุหลอดไฟ EPDM
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 0.094 "
เหมาะกับ Edge 0.09375 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 3 / 32 "
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 3 / 8 "
รัศมีภายใน 1 1 / 2 "
ความยาวของขา 9 / 16 "
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว 150 ° F
นาที. อุณหภูมิ -20 ° F
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนหลอดไฟ 1
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
ความสูงโดยรวม 0.562 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 0.638 "
ประเภทสินค้า ซีลแต่งขอบ
รูปโปรไฟล์ หลอดไฟด้านข้าง
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.34
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Trim Lok 3100B3X3/32A-100 ทริมซีล เป็นปะเก็นยางที่ให้การซีลและฉนวนสำหรับประตูหรือช่องฟักที่มีมุมโค้งมน เป็นการผสมผสานระหว่างขอบขอบ PVC และหลอดยางฟองน้ำที่ติดกาวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตราประทับของหลอดไฟที่สวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/32A-100 trim seal เป็นอีลาสโตเมอร์แบบอัดขึ้นรูปที่ใช้เพื่อป้องกันขอบหรือพื้นผิวของวัตถุจากการกระแทกอย่างกะทันหัน
  • มีหลอดไฟด้านข้างแบบไวนิลที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงช่องว่างได้ในขณะที่ยังคงผนึกแน่น
  • ซีลขอบนี้มีท่อยางฟองน้ำ EPDM เพื่อการปิดผนึกที่เหมาะสม
  • มีคลิปหนีบอะลูมิเนียมภายในเพื่อเพิ่มความทนทาน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302
  • เอฟเอเอ/ฟาร์ 23.853
  • ยูแอล 50อี
  • ยูแอล 94HB

คำถามที่พบบ่อย:

Q. อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตราประทับการตัดแต่งนี้คืออะไร?

A. ตราประทับ Trim-Lok ให้การปิดผนึกที่เหมาะสมภายในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์

Q. การขึ้นรูปยางทำงานอย่างไร?

ก. การขึ้นรูปยางเป็นการถ่ายโอน การอัด หรือการฉีดวัตถุดิบยางเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์โลหะเพื่อเปลี่ยนยางอีลาสโตเมอร์หรือยางที่ไม่ผ่านการบ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้

Q. ทำอย่างไรให้แผงประตูด้านนอกกันน้ำได้?

A.

  • หยิบเทปปิดผนึกแล้วลอกด้านหลังของแถบลอกออก 10 ซม. แรกออก
  • กดเทปที่ลอกออกแล้วให้เข้าที่ด้านล่างของวงกบประตู
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างประตูและแผง
  • ลอกส่วนที่ลอกออกออกให้มากขึ้นแล้วดันกรอบประตูขึ้น

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นหลอดไฟ Diaเหมาะกับ Edgeความสูงโดยรวมความยาวของขาความกว้างโดยรวมสไตล์วัสดุColor ราคา
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,800
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,431
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 100 ฟุต
฿13,888 / หน่วย