จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.732 " |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER BC820-13 ท่อกลมสีบรอนซ์ OD 2 1/2 นิ้ว ID 1 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว ผนังหนา 2.5 นิ้ว
- ไฟเบอร์กลาส 268081
- MARTIN SPROCKET E-STL 2 3/4 บูชถอดเร็ว รู 2.750 นิ้ว ความยาว 2.625 นิ้ว เหล็ก
- TSUBAKI 2080B12 สเตอร์หน้าสนามคู่ รู 1 นิ้ว
- DIXON 4AGBF4 ตัวข้อต่อไฮดรอลิก ขนาด 1/2 นิ้ว BSPP 1/2 นิ้ว เหล็ก
- ดอกกัด MICRO 100 RAD-1 รัศมี 0.0312 นิ้ว ความยาวรวม 2.5 นิ้ว ก้านสี่เหลี่ยม 0.375 นิ้ว
- เกียร์ BOSTON 55970
- INGERSOLL-RAND 4618 ที่นั่ง
สำรวจเพิ่มเติม
- ADAM EQUIPMENT
- COUNCIL TOOL
- FOAMGLAS
- KEYSHAFT
- CUSHMAN
- อุปกรณ์ล็อกเกอร์
- รีเลย์เพื่อความปลอดภัย
- สแตนเลสสตีลฟิตติ้งท่อ
- แผ่นทำความสะอาดกระดานข้างก้นและตัวยึด
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- VIEGA PROPRESS บอลวาล์วตรงสีบรอนซ์/ทองเหลือง กด x กด
- ANSELL 70-761 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบผิว Hyflex
- LOUISVILLE FE3200 Series บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาส
- กุญแจล็อค ABUS กุญแจแบบต่าง
- ท่อ TYGON F-4040-A
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เครื่องแบ่งช่องแบบสั้นสำหรับคอนเทนเนอร์แบบกริดแบบแบ่งช่องได้
- มือจับทดแทน KEN-TOOL
- ไฟผ่าตัด PHILIPS BURTON
- LEGRIS ปลอกวาล์วนิวเมติก
- COOPER แหวน B-LINE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,010 / หน่วย