TRIM LOK INC 6100B3X5/32A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.33 นิ้ว 25 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.156 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1563 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.951 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.66 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC VALVES VNA401A-F25A-B มีเดียวาล์ว 2 ทาง
- BRADY 20596 Grommets สำหรับแท็ก
- APOLLO VALVES 13202A4 RVS1314 รีลีฟวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว 4 Psi สีบรอนซ์
- SCHNEIDER ELECTRIC LXD3LE7 เปลี่ยนแม่เหล็กคอยล์ 208VAC 50 / 60Hz
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U01062.087.0550 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 7/8 นิ้ว - 14 เหล็ก ยาว 5 1/2 นิ้ว สูงหัว 35/64 นิ้ว เกรด 5
- SMC VALVES NVS4214-0009D วาล์ว คลาส 1
- MCR SAFETY 5299P ถุงมือทนสารเคมี หนา 18 มิล ยาว 12 นิ้ว ลายรังผึ้ง ไซส์ XL 1 คู่
สำรวจเพิ่มเติม
- ARMORED TEXTILES
- KEYSHAFT
- MASTER PRODUCTS
- WEG
- AMERICAN BIOTECH SUPPLY
- อุปกรณ์ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง
- Swivels
- ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน
- วาล์วผีเสื้อเปิดใช้งานด้วยลม
- สลักล็อค
- DESTACO 205 Series แคลมป์กดแนวนอน, แท่งทึบ
- ขวด HDPE ทรงสี่เหลี่ยม Diamond RealSeal จาก GLOBE SCIENTIFIC ปากกว้าง
- OK INDUSTRIES ลวดพันลวด ตัดและปอกล่วงหน้า
- ANVIL ซีรีส์ C120 สตั๊ดยึดสายเคเบิล
- แหวนรองนิรภัยป้องกันการสั่นสะเทือนรุ่น ANVIL 260SW
- ROLL PRODUCTS เทปปิดกล่อง
- KETT TOOLS ใบมีดโรเตอร์
- สายรัดสั้น ANVIL
- ชุดประแจกระแทกไร้สาย MILWAUKEE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X5/32A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.33 นิ้ว 25 ฟุต