TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 3 / 32 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1.312 " |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.11 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- KRUEGER HS1-2-114 เกจวัดระดับ Therma เปิด NPT 2 นิ้ว ความลึก 114 นิ้ว สแตนเลส
- ชั้นวาง QUANTUM STORAGE SYSTEMS รุ่น SL24S-2 ขนาด 24 x 1/32 x 4 นิ้ว ทำจากสแตนเลส สีเงิน
- BALDOR MOTOR EHM4110T มอเตอร์ HVAC เอนกประสงค์, 230/460V, 1800 RPM, 40 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 324T เฟรม
- BULLDOG 500105 ชุดข้อเหวี่ยง ไซด์วินด์
- BALDOR / DODGE 119902 MX 2-3/16 KW MX 2-3/16 รูกุญแจ QD บูช
- CONTINENTAL CHX200-05CE-G ชุดท่อเคมี, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 2 นิ้ว, สีดำ, ความยาวท่อ 5 ฟุต
- KIPP K0122.5A53X80 มือจับปรับได้ ทรงหยดน้ำ สังกะสี ขนาดเกลียว 1/2 นิ้วถึง 13 นิ้ว ความยาวแกน 80 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- GL HUYETT
- INCOM MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- NORWELL
- PLANO
- อุปกรณ์เปิดใช้งานล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- กระป๋องทิ้ง
- ร่องน้ำ
- ไขควง Bits และ Nutsetters
- สต็อกแท่งพลาสติก
- KRYTOX GPL 224 Series จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
- เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน DICKSON
- เครื่องตัดกลาง HK PORTER เกรดอุตสาหกรรม
- สปริงแก๊ส แอสโซซิเอท เรย์มอนด์ TU 250
- ดิกสัน วาร์ฟ ไฮดรานท์
- SPEARS VALVES ข้อต่อฟิตติ้ง PIP แบบหัวต่ำ PVC, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- TSUBAKI QD Series ดุมเชื่อม
- ศูนย์กลางโหลด INTERMATIC T30000R ซีรีส์ 100A
- กระเป๋าเครื่องมือ STARRETT
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต