TRIM LOK INC X103BT-500 ซีลยาง กว้าง 0.63 นิ้ว 500 ฟุต
รับโดย วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 20
10.00% ปิด
฿38,189 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | ความแข็งแรงสูง |
| สนับสนุนประเภท | โฟมอะคริลิค |
| Color | สีดำ |
| ความยาว | 500 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 500 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
| รูปร่างของซีล | Flat |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.94 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สนับสนุนประเภท | สไตล์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X103BT-100 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿9,534 | |
| X103BT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,861 | |
| X103HT-100 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿4,999 | |
| X103HT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿1,579 | |
| X113BT-100 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿6,240 | |
| X113BT-25 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,110 | |
| X113BT-500 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿30,588 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SLOAN 308841 เบาะนั่ง
- ตัวยึดไททัน JMR06152
- ติดตามได้ 5026 Qc Timer
- GATES 8V5000 สายพานตัววีมาตรฐาน ความยาวภายนอก 500 นิ้ว
- BOSTON GEAR 42938 ตัวลดความเร็ว
- MACROMATIC TH41662-30J รีเลย์หน่วงเวลา, ทริกเกอร์สวิตช์หน่วงเวลาปิด, SPDT, 120V AC, 0.1-10 วินาที, แรงดันควบคุม
- เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCE10 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบตัวกระตุ้นด้านบน
- วาล์วปรับสมดุลด้วยมือ NIBCO NMFS118D88 S-1805-66-V4 ขนาด 3/4 SWT x 3/4 ตัวเครื่อง
สำรวจเพิ่มเติม
- AVERY DENNISON
- KEYSHAFT
- TSI SUPERCOOL
- ZIRCON
- AMERICAN IRON WORKS
- เครื่องหมุนเวียนในห้องปฏิบัติการ
- ประแจขันน็อต
- คลิปตะแกรง
- ตัวกรองพื้นผิวเพิ่มเติม
- บันไดสแตนเลส
- WHIZARD Metalguard ปลอกกันบาด
- เสื้อกั๊กมองเห็นสูง CONDOR, ANSI Class 3, โพลีเอสเตอร์เนื้อแข็ง, ซิป, สีมะนาว
- ข้อต่อ NPT ทนกรด LOC-LINE
- อะแดปเตอร์ก้าน JOHN GUEST เกลียว NPTF อะซีตัล สีขาว
- โถแก้ว GLOBE SCIENTIFIC ปากกว้าง 120 มม.
- TENNANT ใบมีดปาดน้ำสำรอง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ข้อต่อท่ออเนกประสงค์สไตล์ชิคาโก
- ข้อต่อปลดเร็วแบบธง BURNDY FL Type FINGRIP
- ANVIL AS2504 วงแหวนสี่เหลี่ยมพร้อมรางนำ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
- MERIT BRASS K617A ปลั๊กอุดหัวเหลี่ยมแบบตัน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X103BT-500 ซีลยาง กว้าง 0.63 นิ้ว 500 ฟุต
฿42,432 / หน่วย