TROEMNER 7219-1 ชุดตุ้มน้ำหนักแม่นยำ 500g ถึง 1mg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดน้ำหนักที่แม่นยำ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
ชั้น | 1 |
ตามมาตรฐาน | ANSI, ASTM |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 8 สแตนเลสสตีล 304 |
ประเภทการวัด | เมตริก |
มวลที่กำหนด | 500g ถึง 1mg |
จำนวนชิ้น | 24 |
รูปแบบน้ำหนัก | สกรูลูกบิด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8423900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบรับรองการสอบเทียบ | ชั้น | วัสดุ | มวลที่กำหนด | จำนวนชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7219-1T | ติดตามได้ | 1 | อลูมิเนียมสแตนเลสสแตนเลส 304 | 500g ถึง 1mg | 24 | ฿142,296 | |
7221-1 | ไม่ | 1 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 8 สแตนเลสสตีล 304 | 200g ถึง 1mg | 23 | ฿65,295 | |
7224-1T | ติดตามได้ | 1 | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 100 ถึง 1g | 9 | ฿44,670 | |
7219-4 | ไม่ | 4 | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 500g ถึง 1mg | 24 | ฿90,392 | |
7223-1 | ไม่ | 1 | อลูมิเนียมสแตนเลสสแตนเลส 304 | 200g ถึง 1mg | 22 | ฿59,577 | |
7221-1T | ติดตามได้ | 1 | อลูมิเนียมสแตนเลสสแตนเลส 304 | 200g ถึง 1mg | 23 | ฿100,557 | |
7221-4T | ติดตามได้ | 4 | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 200g ถึง 1mg | 23 | ฿67,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.