TRUE TEMPER 1160300 แท่นขุด ยาว 72-1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขุดบาร์ |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.25 " |
หมวดย่อย Pry Bar | ขุดบาร์ |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
ความหนา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160000 | เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | 69 " | 3.25 " | I" | ฿3,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.