TRUE TEMPER 1680100 ที่ตักเมล็ดข้าว 48 นิ้ว ด้ามโพลี
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตักเม็ด |
ความยาวใบมีด | 17.75 " |
วัสดุใบมีด | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ประเภทใบมีด | #10 |
ความกว้างใบมีด | 14.25 " |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | ไม้เนื้อแข็ง |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.