TRUE TEMPER 1789300 คราดสนามหญ้าอลูมิเนียม 7-1/2 นิ้ว ความยาวซี่
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คราดสนามหญ้า |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | อะลูมิเนียมเคลือบไวนิล |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ความยาวของ Tines | 7-1 / 2 " |
จำนวน Tines | 11 |
ความกว้างโดยรวมของ Tines | 8" |
วัสดุ Tine | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8201300080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.