Thomas & Betts Tys12-470 | เคเบิ้ลไทร์ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิก Pk100 | 3kh33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS & BETTS TYS12-470 Cable Tie 12 นิ้ว Metallic Grey PK100 | AH9JZK 3KH33

THOMAS & BETTS TYS12-470 เข็มขัดรัดสายไฟ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิค PK100

In Stock
รายการ: AH9JZK รุ่น: TYS12-470ข้ามอ้างอิง: 3KH33

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿31,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานโลหะ
สีเงิน
ออกแบบStandard
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ความยาว12 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ Bundle Dia4"
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชั่วคราว พิสัย-112 องศาถึง 1000 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 250
ความหนา0.01 "
ประเภท UL21
UPC094701283886
ความกว้าง0.47 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงความยาวโดยประมาณ: 12 "ถึง 15-1 / 2"
  • รูปแบบการล็อค: Stainless Steel Barb
  • หน้าที่ผูกสายเคเบิล: งานหนักพิเศษ
  • แบรนด์ย่อย: Ty-rap (r)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีในร่มกลางแจ้งความยาวแม็กซ์ Bundle Diaชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
THOMAS & BETTS TYS12-280 Cable Tie 12 นิ้ว Metallic Grey PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280เงินในร่ม12 "4"-112 องศาถึง 1000 องศา F0.29 "฿28,048
THOMAS & BETTS TYS12-470C Cable Tie 12 Inch Black PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CBlackในร่มหรือกลางแจ้ง12 "4"-40 องศาถึง 302 องศา F0.47 "฿26,844
THOMAS & BETTS TYS24-470 Cable Tie 24 นิ้ว Metallic Grey PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470เงินในร่ม24 "7.5 "-112 องศาถึง 1000 องศา F0.47 "฿41,885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS & BETTS TYS12-470 เข็มขัดรัดสายไฟ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิค PK100
฿31,055 / หน่วย