Uei ทดสอบ Em201spkit | ชุดแรงดันคงที่ | 36h169 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือทดสอบ UEI EM201SPKIT ชุดแรงดันคงที่ | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT ชุดแรงดันคงที่

In Stock
รายการ: AC6UGD รุ่น: EM201SPKITข้ามอ้างอิง: 36H169

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿14,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดทดสอบแรงดันคงที่
ความถูกต้อง+/- 0.02 "น้อยกว่า 2" ทองคำขาว; +/- 1% rdg มากกว่า 2 "WG
ช่วงการทำงานโดยรอบ32-104 ฉ
ประเภทแบตเตอรี่9V
ขนาดการเชื่อมต่อ NPT (นิ้ว)เกลียวท่อตัวผู้ 1/4 "
ประเภทการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ช่วงความดันแตกต่าง-40 "ถึง 40" WG; -100 ถึง 100 mBar
แสดงจอแอลซีดี
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)+/- 0.02 "น้อยกว่า 2" ทองคำขาว; +/- 1% rdg มากกว่า 2 "WG
ช่วงการดำเนินงาน10 เพื่อ 90% RH
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 104 องศา F (0 องศาถึง 40 องศา C)
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่ 9V
ช่วงความดัน+/- 60 "สุขา
ช่วงความดัน Minor Div.0,001 "- 9.999" ถึง +9.999 "WG; 0.01" สำหรับน้อยกว่า 10 "ถึงมากกว่า +10" WG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT ชุดแรงดันคงที่
฿14,165 / หน่วย