Vermont Gage 111227500 | Class Zz Pin Gage ลบ ขนาด 0.275 นิ้ว | 39uh15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE 111227500 Class ZZ Pin Gage, ลบ, 0.275 นิ้ว Size

In Stock
รายการ: AH9CYA รุ่น: 111227500อ้างไขว้: 39UH15

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบเกจ
ชั้นZZ
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.275 "
เสร็จสิ้นเหล็ก
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
พิสัย0.1801 ถึง 0.281 "
ความอดทน0.0002 "
ชนิดภาพเขียนNoGo (ลบ)
UPC662631022754

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางพิสัยราคา
VERMONT GAGE ​​111200000 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 1.000 นิ้ว | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 ถึง 1 "฿670
VERMONT GAGE ​​111201100 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.011 นิ้ว | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 ถึง 0.025 "฿222
VERMONT GAGE ​​111201400 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.014 นิ้ว | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 ถึง 0.025 "฿222
VERMONT GAGE ​​111201900 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.019 นิ้ว | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 ถึง 0.025 "฿222
VERMONT GAGE ​​111202000 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.020 นิ้ว | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 ถึง 0.025 "฿222
VERMONT GAGE ​​111202700 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.027 นิ้ว | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 ถึง 0.075 "฿222
VERMONT GAGE ​​111202900 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.029 นิ้ว | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 ถึง 0.075 "฿222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 111227500 Class ZZ Pin Gage, ลบ, 0.275 นิ้ว Size
฿227 / หน่วย