Vestil Bpc-dc-fg | ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย

VESTIL BPC-DC-FG ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AG7MQP รุ่น: BPC-DC-FG

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿15,919 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบโคมไฟสนาม
รองรับความสูงของโคมไฟสนาม52 "
การชุมนุมลอม
โคมไฟสนาม Dia.10 "ถึง 11"
สีสีเขียว
เหมาะกับขนาดท่อ10 ถึง 11 "
ความสูง52 "
ภายใน Dia11 "
ความยาว11.25 "
เบาไม่รวม
วัสดุเอทิลีน
หน่วยวัดแต่ละ
ภายนอก Dia.11 1 / 4 "
ขนาดบรรจุ1
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนห้า
UPC691215084192
ความหนาของผนัง1 / 4 "
ความกว้าง11.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.1
ความสูงของเรือ (ซม.)132.08
ความยาวเรือ (ซม.)28.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.58
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
VESTIL BPC-DC-B ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว | AG7MQN บีพีซี-ดีซี-บีBlack฿15,919
VESTIL BPC-DC-GY ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว สีเทา | AG7MQQ BPC-DC-GYสีเทา฿15,919
VESTIL BPC-DC-R ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว สีแดง | AG7MQR บีพีซี-ดีซี-อาร์สีแดง฿15,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BPC-DC-FG ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 52 นิ้ว สีเขียว
฿15,919 / หน่วย