VESTIL CNVX-W-32 อะคริลิค Deep Indoor กระจกนูน ในอาคาร กว้าง 32 นิ้ว สีเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนในร่ม / กลางแจ้ง |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 35 ฟุตถึง 40 ฟุต |
การสนับสนุน | ฮาร์ดบอร์ดกลับ |
สี | เงิน |
ความลึก | 36 " |
ความสูงโดม | 7" |
ความสูง | 7" |
รวมถึง | ขายึด Telescoping เดี่ยว |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 36 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
วัสดุ | อะคริลิค |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | โดมเวกซ์ |
UPC | 691215107495 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9002904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | การสนับสนุน | ความลึก | ความสูง | รวมถึง | ในร่มกลางแจ้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-W-16 | 16 ฟุตถึง 20 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 18 " | 4" | วงเล็บเหลื่อมคู่ | ในร่ม | 16 " | ฿5,398 | ||
CNVX-W-24 | 25 ฟุตถึง 30 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 26 " | 5" | ขายึด Telescoping เดี่ยว | ในร่ม | 24 " | ฿7,956 | ||
CNVX-WO-16 | 16 ฟุตถึง 20 ฟุต | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 18 " | 4" | วงเล็บเหลื่อมคู่ | ของเล่นกลางแจ้ง | 16 " | ฿6,921 | ||
CNVX-WO-24 | 25 ฟุตถึง 30 ฟุต | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 26 " | 5" | วงเล็บเหลื่อมสามชั้น | ของเล่นกลางแจ้ง | 24 " | ฿12,485 | ||
CNVX-WO-32 | 35 ฟุตถึง 40 ฟุต | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 36 " | 7" | วงเล็บเหลื่อมสามชั้น | ของเล่นกลางแจ้ง | 32 " | ฿15,759 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.