Vestil Ts-10-6648 | บอร์ดท่าเรือ | Raptor Supplies ประเทศไทย
VESTIL TS-10-6648 Truck Dockboard, 10000 Lb. Capacity, 66 Inch Width x 48 Inch Length, Steel | AG8AYQ

VESTIL แท่นยึดรถบรรทุก TS-10-6648, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 66 นิ้ว x ยาว 48 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AG8AYQ รุ่น: TS-10-6648

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿82,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคณะกรรมการท่าเรือ
คลาส ANSIMH 30.2
มุมโค้งงอ11 องศา
ความจุปอนด์ 10000
สีสีน้ำเงิน
เกรดINX-55
ความสูง12 "
ความยาว48 "
ความจุโหลดปอนด์ 10000
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ความแข็งแรง55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
UPC691215042741
ความกว้าง66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 190.8
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)167.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของเด็คความสูงส่วนต่างส่วนสูงความยาวความจุโหลดความหนาของแผ่นความกว้างราคา
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6030, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 30 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYD TS-10 6030-3 / 8 "10 "4"29.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿61,362
VESTIL TS-10-6036 แท่นยึดรถบรรทุก, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 36 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYE 4W599 TS-10 6036-3 / 8 "12.81 "5"35.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿71,288
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6042, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 42 นิ้ว เหล็ก | AG8AYF TS-10 6042--11 "-42 "ปอนด์ 10000-60 "฿78,701
VESTIL TS-10-6048 แท่นยึดรถบรรทุก, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 48 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYG 6XX33 TS-10 6048-3 / 8 "13.81 "7"47.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿91,904
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6054, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 54 นิ้ว เหล็ก | AG8AYH TS-10 6054--14 "-54 "ปอนด์ 10000-60 "฿95,889
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6060, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 60 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYJ 9DR98 TS-10 6060-3 / 8 "16.75 "10 "59.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿109,251
VESTIL TS-10-6066 แท่นเทียบรถบรรทุก 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 66 นิ้ว เหล็ก | AG8AYK TS-10 6066--16 "-66 "ปอนด์ 10000-60 "฿114,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL แท่นยึดรถบรรทุก TS-10-6648, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 66 นิ้ว x ยาว 48 นิ้ว เหล็ก
฿82,632 / หน่วย