Walter Tools (6720 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

WALTER TOOLS

ตัวกรอง

เครื่องจักรกล

นิวเมติก

วัสดุ Lab

ประปา

เครื่องมือช่าง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ระบบไฟฟ้า

เครื่องจักรกล ตัวกรอง

เครื่องมือตัดเครื่องดูทั้งหมด

  • ดอกสว่านคาร์ไบด์

    ดอกสว่านสำหรับงานที่คุ้มค่าศูนย์คาร์ไบด์และดอกสว่านบิดที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี XD สำหรับเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.05 ถึง 100 มม. มีจำหน่ายในรุ่นเกรด A, K10 / 20, TFL, TiN และ XPL

  • ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์

    ปลายลูกปลายคาร์ไบด์ปลายเหลี่ยมและดอกกัดเกลียวเคลือบ DPL เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและอัตราการป้อน ใช้กับเครื่องมือกัดเจาะคว้านและตัดเฟืองและผลิตช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอตั้งแต่ 0.1 ถึง 12 มม

  • ดอกสว่านเฟด Coolant

    ดอกสว่านทนทาน 3-25 มม. เคลือบ XPL เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ยานยนต์และพลังงาน สามารถสั่งสารหล่อเย็นจากเครื่องมือเพื่อลดอุณหภูมิในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การหล่อลื่น

  • ดอกสว่านยาวพิเศษ

    ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ที่มีความยาวร่องฟันสูงสุด 485 มม. เหมาะสำหรับการเจาะลึก มีให้เลือกหลายขนาดความยาวมุมชี้และเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

  • เครื่องมือเซาะร่อง

    ประกอบด้วยด้ามจับก้านสี่เหลี่ยมภายนอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านไม่เกิน 1 นิ้วเหมาะสำหรับงานกลึงและงานกลึง มีน้ำหนักหัวที่ต่ำเพื่อการคายเศษที่ดีขึ้น

  • ดอกสว่านความยาว Jobber

    ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงและดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ที่มีมุมจุด 140 องศาเหมาะสำหรับการเจาะรูที่แม่นยำ มีผิวเคลือบ TiNAl เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

  • จำดอกสว่าน

    ดอกสว่านที่ได้รับการรับรอง ISO และ ANSI ซึ่งมีโครงสร้างคาร์ไบด์เพื่อเริ่มรูและระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ มีให้เลือกแบบจุดเจาะ 90 และ 120 องศา

  • ดอกสว่านร่องตรง

    ดอกสว่านที่อยู่ตรงกลางตัวเองพร้อมโครงสร้างโซลิดคาร์ไบด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะโลหะผสมที่มีอุณหภูมิสูงโลหะผสมไทเทเนียมและพื้นผิวเหล็กหล่อ มีจำหน่ายในขนาดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางก้านที่แตกต่างกัน

  • ก๊อก

    ดอกต๊าปเหล็กความเร็วสูงมีร่องตรงใช้ในเครื่องจักรการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพของเกลียวและความแม่นยำสูง มีให้เลือกทั้ง THL และ TiN ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูงสุด 6 มม

  • เธรดมิลล์

    ประกอบด้วยดอกกัดปลายคาร์ไบด์หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้และดอกกัดเกลียวที่ออกแบบมาสำหรับการตัดเกลียวทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการทำเกลียวของชิ้นงานที่มีผนังบาง

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรดูทั้งหมด

เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้ดูทั้งหมด

ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้ดูทั้งหมด

  • เม็ดมีดมิลลิ่ง

    ใช้ในการตัด / ขึ้นรูปวัสดุอุตสาหกรรมที่ยากที่สุด มีจำหน่ายในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเพชรและขนมเปียกปูน

  • เม็ดมีดกลึง

    เครื่องมือกลึง / เซาะร่อง / แยกชิ้นส่วนที่ใช้เป็นคมตัดในงานกัดปาดหน้ากลึงหรือตัด นำเสนอเบรกเกอร์ชิป MP / NRS / RP / FP เพื่อป้องกันการสะสมของชิปที่เสียมากเกินไปและเบียดเสียดในที่ทำงาน

วัสดุเครื่องจักรดูทั้งหมด

  • รีมเมอร์ Chucking

    รีมเมอร์โซลิดคาร์ไบด์และไฮสปีดผลิตตามมาตรฐานมิติ DIN มีให้เลือก 4-, 6- และ 8 ฟันที่ใช้สำหรับการขยายรูและกำจัดเสี้ยน

เครื่องมือกัดดูทั้งหมด

  • End Mills ที่จัดทำดัชนีได้

    เม็ดมีดเจาะที่เข้ากันได้กับ ANSI ดอกกัดปาดหน้าและเม็ดมีดเจาะจอบที่ใช้สำหรับการสอดแทรกแบบขดลวดการกัดร่องการกัดปาดหน้าและการกัดรูปร่าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 6 และ 6.299 นิ้ว

เกี่ยวกับวอลเตอร์ ทูลส์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1925 Walter Tools ได้ผลิตเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงและเครื่องมือตัดเฉือนคุณภาพสูง สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ พลังงาน และการบิน แคตตาล็อก Walter Tools ประกอบด้วยดอกสว่าน ดอกเอ็นมิล หัวคว้าน เครื่องมือกลึงร่อง ตัวจับยึดเครื่องมือ และมิลเกลียว ของแบรนด์ ประเภท Xtreme jobber ดอกสว่านได้รับการออกแบบตามการรับรอง OSHA และ ISO และคุณสมบัติโครงสร้างที่ผ่านการเคลือบผิวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรูในหน้าตัดวงกลมที่มีความแข็งและความต้านทานการสึกหรอเพิ่มขึ้น ดอกสว่านคาร์ไบด์เหล่านี้มีความสามารถในการให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กความเร็วสูงและมีร่องเกลียวที่สร้างขึ้นด้วยมุมฟลุตที่สูงกว่าเพื่อให้สามารถถอดชิปออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการขยายรูที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งตัวยึดที่แม่นยำวอลเตอร์ รีมเมอร์เชย ช่วยให้สามารถติดตั้งบนแท่นเจาะเครื่องกลึงและเครื่องสกรูได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของก้านเรียวตรงหรือมอร์สและมีการลบมุม 45 องศาบนขอบตัดเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดเมื่อรีมเมอร์เข้าสู่รู เลือกจากรีมเมอร์เหล่านี้และผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นดอกเอ็นมิลเครื่องมือเซาะร่องบาร์คว้านตัวจับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมของตัวยึดเครื่องมือบน Raptor Supplies.

สินค้าเฉพาะแบรนด์