Watts Bf-03-121-15-m2 5 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
WATTS BF-03-121-15-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WNZ 0525621

WATTS BF-03-121-15-M2 วาล์วผีเสื้อ 5 Lug, 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 5 นิ้ว Inlet

In Stock
รายการ: CA4WNZ Model: BF-03-121-15-M2 5ข้ามอ้างอิง: 0525621

รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿18,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
Cv1022 กรัมต่อนาที
วัสดุดิสก์อลูมิเนียมบรอนซ์
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง959 นิ้ว - ปอนด์
การเชื่อมต่อขาเข้ากรกฎาคม
ขนาดขาเข้า5"
ประเภทขาเข้ากรกฎาคม
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดBF03-121
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletกรกฎาคม
ขนาด Outlet5"
ประเภท Outletกรกฎาคม
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
การออกแบบวาล์วกรกฎาคม
แรงบิดขณะทำงานเปียก600 นิ้ว - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.64

รายละเอียดสินค้า:

ลิ้นปีกผีเสื้อ 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ปากน้ำ 5 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะวัสดุของตัวเครื่องประเภทการควบคุมวัสดุเพลาแรงบิดขณะทำงานเปียกแรงบิดในการทำงานแบบแห้งขนาดขาเข้าแม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
WATTS BF-03-121-1G-M2 24 Lug Butterfly Valve, 28020 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 24 นิ้ว | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMเหล็กผู้ประกอบการเกียร์เหล็กกล้าไร้สนิม18680 นิ้ว - ปอนด์28020 นิ้ว - ปอนด์24 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿714,845
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 Lug Butterfly Valve, 10027 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 16 นิ้ว | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMเหล็กผู้ประกอบการเกียร์เหล็กกล้าไร้สนิม5500 นิ้ว - ปอนด์10027 นิ้ว - ปอนด์16 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿255,903
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 3 Lug Butterfly Valve, 387 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 3 นิ้ว | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMเหล็กผู้ประกอบการเกียร์เหล็กกล้าไร้สนิม250 นิ้ว - ปอนด์387 นิ้ว - ปอนด์3"200 PSI฿24,520
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMเหล็กมือจับก้านโยกเหล็กกล้าไร้สนิม390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"200 PSI฿22,317
WATTS BF-03-121-25-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna N.เหล็กมือจับก้านโยกเหล็กกล้าไร้สนิม390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"200 PSI฿14,797
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMเหล็กผู้ประกอบการเกียร์เหล็กกล้าไร้สนิม390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"200 PSI฿28,568
RFQ
WATTS BF-03-121-10-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WPB 0525627 BF-03-121-10-M2 5EPDMเหล็กดัด-เหล็กสแตนเลส 416600 นิ้ว - ปอนด์959 นิ้ว - ปอนด์5"200 PSI฿24,279
RFQ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BF-03-121-15-M2 วาล์วผีเสื้อ 5 Lug, 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 5 นิ้ว Inlet
฿18,481 / หน่วย