WATTS D3803004SS Flowmeter Manifold 4 สาขา | AA2AJW 10A285

WATTS D3803004SS 81001983 ท่อร่วมวัดอัตราการไหล 4 สาขา สแตนเลส

รายการ: AA2AJWรุ่น: ดี3803004เอสเอสอ้างอิงข้าม: 10A285 / 81001983
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿35,778
10.00% ปิด
฿32,200 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ท่อร่วมเครื่องวัดการไหล
วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดการเชื่อมต่อเต้ารับสาขา 3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเต้ารับสาขา ชายเกลียว
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อ มบส
การอ้างอิงข้าม 81001983
สำหรับชนิดของเหลว สารละลายไกลคอล น้ำ
เพศการเชื่อมต่อทางเข้า ชาย
ขนาดการเชื่อมต่อทางเข้า 1"
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า มบส
ขนาดขาเข้า 1"
ไร้สารตะกั่ว ไม่อยู่ในขอบเขต
วัสดุ Manifold เหล็กกล้าไร้สนิม
เกรดวัสดุท่อร่วม เกรด 304
วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน 167 ° F
แม็กซ์ ความดัน 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันใช้งานสูงสุด 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 167 ° F
อัตราการไหลของลำต้นสูงสุด 12 GPM
Mfr. ชุด ซีรีย์ D38SS
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ 32 ° F
ประเภทภูเขา วงเล็บ
รูยึด Dia. 1 / 4 "
ขนาดรูยึด 1 / 4 "
จำนวนสาขา 4
จำนวนทางเข้า 1
จำนวนร้าน 4
เพศการเชื่อมต่อเต้ารับ ชาย
ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ มบส
ขนาด Outlet 1"
ประเภท Outlet จุดเปิด
ความสูงโดยรวม 11 1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 12 "
ความกว้างโดยรวม 2"
วัสดุอุปกรณ์ท่อ เหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย + 32 ° F ถึง + 167 ° F
เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 1"
ขนาดการเชื่อมต่อทางเข้าท้ายรถ 1"
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าท้ายรถ ชายเกลียว
ขนาดการเชื่อมต่อเต้ารับท้ายรถ 1"
ประเภทการเชื่อมต่อเต้ารับท้ายรถ ชายเกลียว
ประเภทเต้ารับท้ายรถ จุดเปิด
พร้อมวาล์ว ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนร้าน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁจำนวนสาขาวัสดุจำนวนทางเข้าสำหรับชนิดของเหลวประเภทการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อทางเข้าราคา
WATTS D3803002SS Flowmeter Manifold 2 สาขา | AA2AJU 10A283 ดี3803002เอสเอส28"2เหล็กกล้าไร้สนิม1สารละลายไกลคอล น้ำมบส1"฿26,038
WATTS D3803003SS Flowmeter Manifold 3 สาขา | AA2AJV 10A284 ดี3803003เอสเอส310 "3เหล็กกล้าไร้สนิม1สารละลายไกลคอล น้ำมบส1"฿29,764

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS D3803004SS 81001983 ท่อร่วมวัดอัตราการไหล 4 สาขา สแตนเลส
฿35,778 / หน่วย