WATTS PCCCA6K ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJR 10A281

WATTS ชุดซ่อม PCCCA6K 81005326 พร้อมแคลมป์ Cinch Pex x Pex

รายการ: AA2AJRรุ่น: PCCCCA6Kอ้างอิงข้าม: 10A281 / 81005326
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿1,412
5.00% ปิด
฿1,341 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps
การใช้งาน น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้
สไตล์บาร์บ Standard
วัสดุอุปกรณ์ท่อพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ
รูปร่างท่อพื้นฐาน ชุด
วัสดุของตัวเครื่อง ทองเหลืองสแตนเลส
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อ PEX
การอ้างอิงข้าม 81005326
วัสดุที่เหมาะสม ทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม A มีหนาม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง A 5 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม B มีหนาม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง B 5 / 8 "
ชุดสารบัญ หนามปลายคู่ 2 อัน, ที่หนีบ Cinch 4 อัน, คำแนะนำ
ประเภทชุด ชุดซ่อม
แม็กซ์ ความดัน 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันใช้งานสูงสุด 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 73 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ 32 ° F
ขนาดเป็กซ์ 5 / 8 "
ขนาดท่อ 5 / 8 "
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ ท่อ Radiantpex/Radiantpert
ขนาด 5 / 8 "x 5 / 8"
รูปทรงที่พอดีเฉพาะ ชุดซ่อมแซม Radiant Pex
ชั่วคราว พิสัย + 32 ° F ถึง + 73 ° F
วัสดุประกอบท่อ ทองเหลืองสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นขนาดท่อขนาดเป็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง Aขนาดรูปทรงที่พอดีเฉพาะประเภทการเชื่อมต่อวัสดุที่เหมาะสมการใช้งานราคา
ชุดซ่อม WATTS PCCCA3K พร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJQ 10A280 PCCCCA3K1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"ชุดซ่อมแซม Radiant PexPEXทองเหลืองน้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้฿665
WATTS PCCCA4K ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"ชุดซ่อมแซม Radiant PexPEXทองเหลืองน้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้฿860

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS ชุดซ่อม PCCCA6K 81005326 พร้อมแคลมป์ Cinch Pex x Pex
฿1,412 / หน่วย