WEG
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
มอเตอร์
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
การหล่อลื่น
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
สตาร์ทเตอร์และคอนแทคดูทั้งหมด
ผู้ติดต่อเสริม ประกอบด้วยหน้าสัมผัสเสริม 10 แอมป์ 600 VAC / 440 VDC พร้อมตัวยึดด้านข้าง มีให้ในการกำหนดค่าเปิด / ปิดตามปกติ
ชุดเริ่มต้น อุปกรณ์คอนแทค มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย คอนแทคแม่เหล็ก IEC คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวลและสตาร์ทเตอร์ คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม โอเวอร์โหลดรีเลย์
เกี่ยวกับ Weg
Weg เป็นผู้ผลิตชั้นนำของมอเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปและระดับอุตสาหกรรมและไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอาหารและเครื่องดื่มยานยนต์และการเดินเรือ แค็ตตาล็อก Weg Motors ประกอบด้วย AC / DC ปั๊มคู่ปิดการเหนี่ยวนำตำแหน่งที่เป็นอันตรายเครื่องมือไฟฟ้าที่อยู่กับที่มอเตอร์สามเฟสและเครื่องอัดอากาศนอกเหนือจากสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวลและสตาร์ทเตอร์ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อบังคับ EISA 2007 และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ NEMA มอเตอร์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น Weg มอเตอร์ป้องกันการระเบิด ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันความร้อนอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตราย มอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้มีการออกแบบใบพัดแบบกรงกระรอกเพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วคงที่และฉนวน Class F ที่สามารถต้านทานอุณหภูมิที่คดเคี้ยวได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียสเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับโดยไม่ส่งผลต่อแรงบิดการใช้ไฟฟ้าอิมพีแดนซ์และฟลักซ์แม่เหล็กแบรนด์ ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มคอมเพรสเซอร์และเครื่องยกโหลด สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเฉื่อยสูงและการชะลอตัวในระยะสั้นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเบรกที่เหมาะสมที่สุดของ Weg VFD เหล่านี้จะมอบแรงบิดที่ได้รับการจัดอันดับโดยจัดการพลังงานจำนวนมากและไม่ต้องใช้ตัวต้านทานเพิ่มเติม เลือกจากมอเตอร์และไดรฟ์เหล่านี้หลากหลายประเภท Raptor Supplies.