WESCO 261160 โครงรถบรรทุกสามล้อ, ความสูง 71 นิ้ว, รถยกเหล็ก Stacker, ควบคุมด้วยมือ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกสามคัน |
ฐาน | Standard |
ขาฐานด้านใน Dia | 19 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 59 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
สี | สีแดง |
ความจุถัง | 30 ถึง 85 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ความยาวส้อม | 26.75 " |
ความกว้างส้อม | 19.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
ยกสูงส้อมลง | 4" |
ยกสูงส้อมขึ้น | 62 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 69 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 4" |
ความจุโหลด | 750 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1/4 "หญิง x 1/4" ชาย |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านแบบแมนนวล |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.