WESTWARD 19D985 รถเข็นเชื่อม
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเชื่อม |
ขนาดแผ่นฐาน | 34.6 "x 12.6 ' |
ที่วางกระบอกสูบ | 7-39 / 64 " |
ความลึก | '39.7 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ไม่สามารถปรับได้ |
ความสูง | 39.7ft |
ความจุโหลด | ปอนด์ 200 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | '7.6 |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | '7.6 |
ความสูงถาดเครื่องมือ | '3.2 |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | '8.6 |
ตลับลูกปืนล้อ | ตลับลูกลื่น |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7.25 " |
ประเภทล้อ | ยางและเหล็ก |
ความกว้างล้อ | 1.5 " |
ความกว้าง | 20.4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.