เครื่องมือ Yg-1 04051 | ดอกเอ็นมิลล์เหล็กความเร็วสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้วเดี่ยว | 33tr43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 04051 ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูงเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้วเดี่ยว | AG3QQR 33TR43

YG-1 TOOL COMPANY 04051 ดอกเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด เส้นผ่านศูนย์กลางเดี่ยว 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3QQR รุ่น: 04051ข้ามอ้างอิง: 33TR43

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿555 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีเหล็กความเร็วสูง
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด3 / 4 "
หมายเลขรายการE1031
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
มิลลิ่ง Dia.5 / 16 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207705000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุม Helixความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
YG-1 TOOL COMPANY 01041 ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูงเดี่ยว 5/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AG3QQL 33TR38 01041องศา 307 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "฿555
YG-1 TOOL COMPANY 01043 ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูงเดี่ยว 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5 / 16 นิ้ว | AG3QQM 33TR39 01043องศา 307 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "฿555
YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss เอ็นมิลเดี่ยว 1/2 x 1/2 x 1 x 3 นิ้ว | AG3QQN 33TR40 01071องศา 301"E103023"1 / 2 "฿862
YG-1 TOOL COMPANY 04043 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูงเดี่ยว 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3 / 8 นิ้ว | AG3QQP 33TR41 04043องศา 301 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "฿550
YG-1 TOOL COMPANY 04047 ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วเดี่ยว | AG3QQQ 33TR42 04047องศา 305 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "฿562
YG-1 TOOL COMPANY 04055 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้วเดี่ยว | AG3QQT 33TR44 04055องศา 303 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "฿555
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Hss End Mill Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1 / 4 x 3-1 / 4 Inch | AG3QQU 33TR45 04071องศา 301.25 "E103143.25 "1 / 2 "฿865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 04051 ดอกเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด เส้นผ่านศูนย์กลางเดี่ยว 5/16 นิ้ว
฿555 / หน่วย